曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-15DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-15DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914733CDQ2B50-15DCMZ-L-M9BW標準ストローク
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914749CDQ2B50-15DCMZ-L-M9NL標準ストローク
20,850
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914758CDQ2B50-15DCMZ-LW-M9BAZ標準ストローク
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914767CDQ2B50-15DCMZ-LW-M9BW標準ストローク
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914776CDQ2B50-15DCMZ-M9BSAPC-
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914785CDQ2B50-15DCMZ-M9BSDPC-
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914794CDQ2B50-15DCMZ-XC88-
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする