曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-30DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-30DCMZ - SMC
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20929555CDQ2B63-30DCMZ-J79S-
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929564CDQ2B63-30DCMZ-J79W-
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929573CDQ2B63-30DCMZ-L-A93LS標準ストローク
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929589CDQ2B63-30DCMZ-M9BAVL-XC6-
31,740
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20929598CDQ2B63-30DCMZ-M9BSDPC-
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929607CDQ2B63-30DCMZ-M9BWSDPC-XC89-
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20929616CDQ2B63-30DCMZ-M9NAVZ-
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929625CDQ2B63-30DCMZ-M9NWS-
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929634CDQ2B63-30DCMZ-M9PW-
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929643CDQ2B63-30DCMZ-P3DWASC-XC89-
34,540
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20929659CDQ2B63-30DCMZ-P3DWASE-
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929668CDQ2B63-30DCMZ-P3DWAZS-XC35-
27,610
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20929677CDQ2B63-30DCMZ-XC88-
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20929686CDQ2B63-30DCMZ-XC89-
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする