曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-30DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-30DCZ - SMC
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20929695CDQ2B63-30DCZ-A93Z-XC91-
25,080
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20929704CDQ2B63-30DCZ-F7BAVL-
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929713CDQ2B63-30DCZ-L-A93V標準ストローク
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929729CDQ2B63-30DCZ-L-A93VZ標準ストローク
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929738CDQ2B63-30DCZ-L-M9BASBPC3-
36,960
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929747CDQ2B63-30DCZ-L-M9BWLS標準ストローク
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929756CDQ2B63-30DCZ-L-M9BWS標準ストローク
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929765CDQ2B63-30DCZ-LD-M9B標準ストローク
27,390
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929774CDQ2B63-30DCZ-LD-M9BAL標準ストローク
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929783CDQ2B63-30DCZ-LD-M9BVL標準ストローク
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929799CDQ2B63-30DCZ-LD-M9BW標準ストローク
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929808CDQ2B63-30DCZ-M9BL-XC36-
28,490
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20929817CDQ2B63-30DCZ-P4DWSC-
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20929826CDQ2B63-30DCZ-XC88-
23,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする