曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-45DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-45DZ - SMC
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20932145CDQ2B63-45DZ-A73L-XC8-
¥35,150
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20932154CDQ2B63-45DZ-A93Z-XC91-
¥25,080
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20932163CDQ2B63-45DZ-F7NJL-XB14-
¥43,890
¥39,980
¥43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20932179CDQ2B63-45DZ-L-M9PWV標準ストローク
¥25,470
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20932188CDQ2B63-45DZ-M9NAS-
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20932197CDQ2B63-45DZ-M9NJL-XB14-
¥43,890
¥39,980
¥43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20932206CDQ2B63-45DZ-XB14-
¥24,200
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする