曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-30DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-30DCZ - SMC
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20938874CDQ2B80-30DCZ-J79-
¥32,840
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938883CDQ2B80-30DCZ-L-M9N標準ストローク
¥32,620
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938899CDQ2B80-30DCZ-P4DWSC-
¥43,070
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938908CDQ2B80-30DCZ-X202-
¥26,350
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする