曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80M

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80M - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20943397CDQ2B80M-100DMZ100(M) ロッド先端おねじ
33,610
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20943406CDQ2B80M-15DZ15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20943415CDQ2B80M-15DZ-L-M9BVL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20943424CDQ2B80M-40DMZ40(M) ロッド先端おねじ
30,090
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20943433CDQ2B80M-50DMZ-L-M9BWL50(M) ロッド先端おねじ
38,010
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20943449CDQ2B80M-50DZ-M9BL50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
35,970
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20943458CDQ2B80M-75DMZ75(M) ロッド先端おねじ
31,790
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする