曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-35DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-35DZ - SMC
ストローク(mm)
35
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20952199CDQ2D32-35DZ-A93L-XC35(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20952208CDQ2D32-35DZ-M9BWL-XC35(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20952217CDQ2D32-35DZ-M9BWM(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20952226CDQ2D32-35DZ-P3DWAL(L) 3P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
24,040
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする