曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-75DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-75DCMZ - SMC
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20958596CDQ2D40-75DCMZ-A93-XC88
24,370
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20958605CDQ2D40-75DCMZ-A93L-XC35
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20958614CDQ2D40-75DCMZ-A93L-XC6
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20958623CDQ2D40-75DCMZ-M9BL-XC27
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20958639CDQ2D40-75DCMZ-P4DWL-XC26
31,850
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20958648CDQ2D40-75DCMZ-V-M9BL
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20958657CDQ2D40-75DCMZ-W-F7BVZS
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20958666CDQ2D40-75DCMZ-W-M9BASDPC
29,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20958675CDQ2D40-75DCMZ-W-M9BVL
24,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする