曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-250DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-250DCMZ - SMC
ストローク(mm)
250
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20961098CDQ2D50-250DCMZ-A93Z
¥27,060
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961107CDQ2D50-250DCMZ-M9B
¥27,940
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961116CDQ2D50-250DCMZ-M9BV
¥28,820
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961125CDQ2D50-250DCMZ-P3DWASC-XC26
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961134CDQ2D50-250DCMZ-P3DWASCS-XC26
¥29,540
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961143CDQ2D50-250DCMZ-XC6
¥27,010
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする