曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D80-110DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D80-110DCMZ - SMC
ストローク(mm)
110
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20967818CDQ2D80-110DCMZ-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,380
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20967827CDQ2D80-110DCMZ-A93L-XB10A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,380
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20967836CDQ2D80-110DCMZ-M9BVL-XB10M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
42,460
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする