SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-60DMZ
ストローク(mm)
60
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20980969
CDQ2G32-60DMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20980978
CDQ2G32-60DMZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください