曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-30DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-30DZ - SMC
ストローク(mm)
30
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20987768CDQ2LC32-30DZ-A93VZS-XC6
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20987777CDQ2LC32-30DZ-E
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20987786CDQ2LC32-30DZ-M9BAL
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20987795CDQ2LC32-30DZ-M9BV
¥17,380
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20987804CDQ2LC32-30DZ-M9BWVL
¥18,370
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする