SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L40-50DCMZ
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20999984
CDQ2L40-50DCMZ-P3DWA
CADデータダウンロード
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20999993
CDQ2L40-50DCMZ-XC88
CADデータダウンロード
¥
20,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21000009
CDQ2L40-50DCMZ-XC89
CADデータダウンロード
¥
17,820
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21000018
CDQ2L40-50DCMZ-XC92
CADデータダウンロード
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください