曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-25DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-25DMZ - SMC
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21001689CDQ2L50-25DMZ-A93S(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21001698CDQ2L50-25DMZ-A93VZ(Z) 5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21001707CDQ2L50-25DMZ-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥22,060
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする