薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A80V

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A80V - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21011184CQ2A80V-10DMZ10(M) ロッド先端おねじ
28,220
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21011193CQ2A80V-15DZ15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
27,610
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする