SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D50F
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21019697
CQ2D50F-30DMZ-W
CADデータダウンロード
30
(M) ロッド先端おねじ
¥
15,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21019706
CQ2D50F-50DCMZ
CADデータダウンロード
50
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください