曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-10DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-10DCM - SMC
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21057068CDQSB12-10DCM-A93-XB9
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
21057077CDQSB12-10DCM-M9BAV
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21057086CDQSB12-10DCM-M9BAVL-XC6
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21057095CDQSB12-10DCM-M9BAVL-X271
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21057104CDQSB12-10DCM-M9BAVLS-XC6
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
21057113CDQSB12-10DCM-M9BAVS
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
21057129CDQSB12-10DCM-M9BV-XB13
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21057138CDQSB12-10DCM-M9BVL-X271
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21057147CDQSB12-10DCM-M9BVLS-XC6
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21057156CDQSB12-10DCM-M9BVLS-XC92
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
21057165CDQSB12-10DCM-M9BVS-XC92
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
21057174CDQSB12-10DCM-M9BVZ-X271
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21057183CDQSB12-10DCM-M9BWV-XC92
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21057199CDQSB12-10DCM-M9NVS-XB13
8,310
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
21057208CDQSB12-10DCM-XB13
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21057217CDQSB12-10DCM-XB9
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21057226CDQSB12-10DCM-XC92
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
21057235CDQSB12-10DCM-X271
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする