SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-6DM
ストローク(mm)
6
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21064759
CDQSB12-6DM-M9BVS-XB10
CADデータダウンロード
¥
7,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064768
CDQSB12-6DM-XB10
CADデータダウンロード
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください