SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-45DC
ストローク(mm)
45
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21076616
CDQSB16-45DC-M9BL-X271
CADデータダウンロード
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076625
CDQSB16-45DC-M9BV-XC6
CADデータダウンロード
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076634
CDQSB16-45DC-M9BVL-XC6
CADデータダウンロード
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076643
CDQSB16-45DC-XC6
CADデータダウンロード
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください