SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-6D
ストローク(mm)
6
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21078384
CDQSB16-6D-A93VS-XB10
CADデータダウンロード
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21078393
CDQSB16-6D-M9BVLS-X271
CADデータダウンロード
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21078409
CDQSB16-6D-M9NV-XB9
CADデータダウンロード
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21078418
CDQSB16-6D-XB10
CADデータダウンロード
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください