薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-23D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-23D - SMC
ストローク(mm)
23
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21106305CDQSB25-23D-M9BL-XB10
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21106314CDQSB25-23D-XB10
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする