SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-10DCM
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21118975
CDQSD20-10DCM-M9BAVL-XC85
CADデータダウンロード
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21118984
CDQSD20-10DCM-M9BAVL-X271
CADデータダウンロード
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21118993
CDQSD20-10DCM-XC6
CADデータダウンロード
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21119009
CDQSD20-10DCM-X271
CADデータダウンロード
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください