曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-50DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-50DM - SMC
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21120366CDQSD20-50DM-A93-XC6
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120375CDQSD20-50DM-M9B-XC92
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120384CDQSD20-50DM-M9BAL-XC6
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120393CDQSD20-50DM-M9BAL-X271
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120409CDQSD20-50DM-M9BAVL-X271
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120418CDQSD20-50DM-M9BL-X271
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120427CDQSD20-50DM-M9BVL-X271
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120436CDQSD20-50DM-M9BWLS
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21120445CDQSD20-50DM-M9BWVM
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21120454CDQSD20-50DM-M9PV-XB13
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120463CDQSD20-50DM-X271
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする