薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKL12

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKL12 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
リード線(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21140237CDQSKL12-15D-M9NVL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140246CDQSKL12-15DM-M9NWV15(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140255CDQSKL12-20DM-M9B20(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140264CDQSKL12-30D-M9BW30(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140273CDQSKL12-30DM-M9BL30(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140289CDQSKL12-30DM-M9BL-XC630(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140298CDQSKL12-5DM-M9NVL5(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする