SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10Z4
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
機能オプション
(4) バッファ・エンドロック
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21323978
MXQ12A-10Z4
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
45,210
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21323987
MXQ12A-10Z4-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
51,480
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください