曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
内容量
1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21326559MXQ12A-30ZB-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326568MXQ12A-30ZB-A93S-X11A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326577MXQ12A-30ZB-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326586MXQ12A-30ZB-A93V-X11A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326595MXQ12A-30ZB-A93VS-X11A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326604MXQ12A-30ZB-M9BL-X39M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21326613MXQ12A-30ZB-M9BLSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,850
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326629MXQ12A-30ZB-M9BSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326638MXQ12A-30ZB-M9BV-X11M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326647MXQ12A-30ZB-M9BWLSM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326656MXQ12A-30ZB-M9BWMSM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326665MXQ12A-30ZB-M9NWZM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326674MXQ12A-30ZB-X11(-) オートスイッチなし
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326683MXQ12A-30ZB-X39(-) オートスイッチなし
37,570
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする