曜日別特売
MXQ12A-30ZB-A93V-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZB SMC 21326586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
21326586
品番
MXQ12A-30ZB-A93V-X11
参考基準価格(税別)¥38,390販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
仕様
(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする