曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21327819MXQ12A-40Z-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
37,240
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327828MXQ12A-40Z-M9BMS(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327837MXQ12A-40Z-M9BWV(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327846MXQ12A-40Z-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327855MXQ12A-40Z-M9NVL(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする