エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21328415MXQ12A-40ZH-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥41,910
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328424MXQ12A-40ZH-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥45,650
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328433MXQ12A-40ZH-M9BAVL(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥46,970
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328449MXQ12A-40ZH-M9BL-X11(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥44,110
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328458MXQ12A-40ZH-M9BVM(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥44,660
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328467MXQ12A-40ZH-M9BWL-X7(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥46,310
¥41,980
¥46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする