MXQ12A-40ZL4-M9BL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZL4 SMC 21328634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZL4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード21328634品番MXQ12A-40ZL4-M9BL
参考基準価格(税別)¥57,480販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
リード線(m)
(L) 3
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(4) バッファ・エンドロック
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする