エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全7種類を絞り込む
リード線(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21331057MXQ12A-75ZH-M9B-X11(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥53,130
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21331066MXQ12A-75ZH-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥54,670
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21331075MXQ12A-75ZH-M9BVM(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥54,340
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21331084MXQ12A-75ZH-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥53,680
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21331093MXQ12A-75ZH-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥54,010
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21331109MXQ12A-75ZH-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥54,340
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21331118MXQ12A-75ZH-M9NWM(M) 1M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥54,010
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする