エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZG

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZG - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21332719MXQ12B-125ZG-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥68,860
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332728MXQ12B-125ZG-M9NVLM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥73,260
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332737MXQ12B-125ZG-M9NWLM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥72,930
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする