MXQ12B-125ZG-M9NVL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZG SMC 21332728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
注文コード
21332728
品番
MXQ12B-125ZG-M9NVL
参考基準価格(税別)¥73,260販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする