MXQ12CL-40ZA3-M9BM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZA3 SMC 21338739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZA3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(M) 1
内容量1個注文コード21338739品番MXQ12CL-40ZA3-M9BM
参考基準価格(税別)¥49,560販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
リード線(m)
(M) 1
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(CL) 対称形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする