曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-10P

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-10P - SMC
ストローク(mm)
10
機能オプション
(P) 軸方向配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21340796MXQ12L-10P-M9BVS(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
41,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21340805MXQ12L-10P-M9BWLS(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
41,970
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21340814MXQ12L-10P-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする