エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100ASP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100ASP - SMC
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(P) 軸方向配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21354026MXQ16-100ASP-M9BW
¥70,400
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする