SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50Z4
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
機能オプション
(4) バッファ・エンドロック
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21376609
MXQ16A-50Z4
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
53,520
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21376618
MXQ16A-50Z4-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
59,790
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください