SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-100Z
仕様
(-X2128) 耐熱仕様(-10~100℃)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21392334
MXQ20-100Z-X2128
CADデータダウンロード
¥
65,120
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください