MXQ20-100Z-X2128 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-100Z SMC 21392334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-100Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21392334
品番
MXQ20-100Z-X2128
参考基準価格(税別)¥65,120販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
仕様
(-X2128) 耐熱仕様(-10~100℃)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする