エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-75ZHF

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-75ZHF - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZHF) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21403324MXQ20-75ZHF(-) オートスイッチなし
¥59,070
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21403333MXQ20-75ZHF-M9NWM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥65,230
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする