MXQ20-75ZHF-M9NW エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-75ZHF SMC 21403333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-75ZHF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード
21403333
品番
MXQ20-75ZHF-M9NW
参考基準価格(税別)¥65,230販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZHF) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする