SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZH2
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
150
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21428953
MXQ25A-150ZH2-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
103,130
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21428969
MXQ25A-150ZH2-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
102,140
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください