MXQ25A-150ZH2-M9BVL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZH2 SMC 21428953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-150ZH2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード21428953品番MXQ25A-150ZH2-M9BVL
参考基準価格(税別)¥103,130販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
150
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする