曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZD3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZD3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21444116MXQ6A-10ZD3-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥38,780
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444125MXQ6A-10ZD3-M9NM(M) 1M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥38,670
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444134MXQ6A-10ZD3-M9NZ(Z) 5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥39,660
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする