エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-30ZG

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-30ZG - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21448264MXQ6B-30ZG-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥43,120
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21448273MXQ6B-30ZG-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥43,340
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする