SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ZB3
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21456996
MXQ8-10ZB3-M9BL-X28
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
43,840
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21457005
MXQ8-10ZB3-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
42,630
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください