SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB20-185
仕様
(-XC22) バッキン類フッ素ゴム
ストローク(mm)
185
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21717913
MGGMB20-185-M9BL-XC22
CADデータダウンロード
¥
57,750
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください