SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-230Z
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
ねじの種類
(-) M5×0.8
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21768453
MGPL12-230Z-M9NW
CADデータダウンロード
-
¥
42,130
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21768469
MGPL12-230Z-M9NW-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
42,130
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください