曜日別特売
MGPL12-230Z-M9NW ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-230Z SMC 21768453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-230Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21768453
品番
MGPL12-230Z-M9NW
参考基準価格(税別)¥42,130販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
ねじの種類
(-) M5×0.8
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする