曜日別特売
MGPL32N-75-RN ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32N SMC 21790704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード21790704品番MGPL32N-75-RN
参考基準価格(税別)¥49,890販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(N) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロックの位置
(R) ロッド側ロック
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする